TCI SRL - TCI183049 P 35 HI-HS ALIMENTATORE HID - 183049*

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Lampada ad alogenuri metallici
Adatto per lampade di potenza - 35...35 W
Tensione nominale - 220...240 V
Larghezza - 66 mm
Altezza - 53 mm
Confezione
6 PZ
EAN
8010703250420
Codice prodotto
TCI183049
Cod. produttore
183049*
Produttore
TCI
Applicazione:
Lampada ad alogenuri metallici
Adatto per lampade di potenza:
35...35 W
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
66 mm
Altezza:
53 mm
Lunghezza:
108 mm
Alimentatore ferromagnetico da incorporare, classe I. • Resinatura in poliestere sotto vuoto. • Protezione termica. • Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C. • Morsetti ad innesto rapido per cavi di diametro 0,5 - 1,5 mm2 . • Morsetti a vite per cavi di diametro 0,5 - 2,5 mm2.