AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI183105B2V BEM 30W BALLAST LAMELLARI SLIM - 183105B2V

copiacopia
TCI SRL - TCI183105B2V BEM 30W BALLAST LAMELLARI SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Convenzionale

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Lunghezza - 150 mm

  • Modello multiwatt -

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010703156289

Codice prodotto

TCI183105B2V

Cod. produttore

183105B2V

Produttore

TCI

Modello:

Convenzionale

Tensione nominale:

230...230 V

Lunghezza:

150 mm

Modello multiwatt:

Larghezza:

41 mm

Altezza:

29 mm

Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):

Ballast per lampade fluorescenti.Ballast elettromeccanici per lampade fluorescenti da incorporare. Impregnati inresina sottovuoto. Grado di protezione IP00 connessione tramite morsetti. Gradodi affidabilità di funzionamento a temperature molto elevate. Dimensioni compatte.Facilità di installazione e montaggio. Morsetti a vite