TCI SRL - TCI183163 P 2000 8,8 HI ALIM ELETTROMECCANICO HID - 183163
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Lampada ad alogenuri metallici
Adatto per lampade di potenza - 2000...2000 W
Tensione nominale - 380...400 V
Larghezza - 150 mm
Altezza - 155 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703251472
Codice prodotto
TCI183163
Cod. produttore
183163
Produttore
TCI
Applicazione:
Lampada ad alogenuri metallici
Adatto per lampade di potenza:
2000...2000 W
Tensione nominale:
380...400 V
Larghezza:
150 mm
Altezza:
155 mm
Lunghezza:
150 mm
Alimentatori ferromagnetici per lampade a ioduri metallici (HI),con protezione termica.Alimentatori ferromagnetici da incorporare, classe I. Resinatura in poliestere sotto vuoto. Protezione termica. Temperaturalimite di avvolgimento Tw 130°C. Morsetti a vite per cavi di diametro 0,75 - 4 mm2.HI ioduri metallici


