TCI SRL - TCI183164 P 2000 10,3 HI ALIM ELETTRONICO HID - 183164

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 2000...2000 W
Lampada - Lampada ad alogenuri metallici
Tensione nominale - 380...400 V
Confezione
20 PZ
EAN
8010703251489
Codice prodotto
TCI183164
Cod. produttore
183164
Produttore
TCI
Potenza della lampada:
2000...2000 W
Lampada:
Lampada ad alogenuri metallici
Tensione nominale:
380...400 V
Alimentatori ferromagnetici per lampade a ioduri metallici (HI),con protezione termica.Alimentatori ferromagnetici da incorporare, classe I. Resinatura in poliestere sotto vuoto. Protezione termica. Temperaturalimite di avvolgimento Tw 130°C. Morsetti a vite per cavi di diametro 0,75 - 4 mm2.HI ioduri metallici