AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI183165 P 2000 16,5 HI ALIM ELETTRONICO HID - 183165

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 2000...2000 W

  • Lampada - Lampada ad alogenuri metallici

  • Tensione nominale - 220...230 V

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703251496

Codice prodotto

TCI183165

Cod. produttore

183165

Produttore

TCI

Potenza della lampada:

2000...2000 W

Lampada:

Lampada ad alogenuri metallici

Tensione nominale:

220...230 V

Alimentatori ferromagnetici per lampade a ioduri metallici (HI),con protezione termica.Alimentatori ferromagnetici da incorporare, classe I. Resinatura in poliestere sotto vuoto. Protezione termica. Temperaturalimite di avvolgimento Tw 130°C. Morsetti a vite per cavi di diametro 0,75 - 4 mm2.HI ioduri metallici