TCI SRL - TCI183202M EPC 70 BI-M ALIMENTATORE ELETTRONICO HID - 183202M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Lampada ad alogenuri metallici
Confezione
10 PZ
EAN
8010703250536
Codice prodotto
TCI183202M
Cod. produttore
183202M
Produttore
TCI
Applicazione:
Lampada ad alogenuri metallici
Alimentatori elettronici compatti per lampade a scarica, da incorporare.Alimentatore elettronico da incorporare, classe I. Utilizzabile per apparecchi diilluminazione in classe di protezione I. Efficienza energetica: A2. Capacità di caricoammessa: 20 - 120 pF. Lunghezza massima dei cavi per la connessione dellalampada: 2 m. Frequenza d’esercizio: 173 Hz. Entrata ed uscita sullo stesso latocon morsetti rapidi a molle fermafili con apertura a leva 0,75 - 2,5 mm2.Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti M4. Schermato contro i radiodisturbi.Incremento del 50% sulla vita della lampada. Risparmio energetico fino al25% rispetto all’utilizzo di alimentatori convenzionali.Il cablaggio dell’alimentatore elettronico deve avvenire con cavo silicone doppioisolamento adatto ad impulsi da 5 kV. Protezione contro le extra tensioni di rete.Protezione in caso di disconnessione della lampada. Protezione in caso di lampadaguasta. Protezione in caso di lampada a fine vita.



