TCI SRL - TCI183223 LN 181.147 BALLAST FLUORESCENTE CON PTL - 183223
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Convenzionale
Tensione nominale - 230...230 V
Lunghezza - 155 mm
Modello multiwatt - no
Larghezza - 41 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8010703151499
Codice prodotto
TCI183223
Cod. produttore
183223
Produttore
TCI
Modello:
Convenzionale
Tensione nominale:
230...230 V
Lunghezza:
155 mm
Modello multiwatt:
no
Larghezza:
41 mm
Per lampada tipo TC-D (ILCOS FSQ):
sì
Altezza:
55 mm
Ballast ultrapiatto per lampade fluorescenti compatte completodi portalampade.Ballast elettromeccanici per lampade compatte completi di portalampade daincorporare. Impregnati in resina sottovuoto. Grado di protezione IP00 connessionetramite morsetti. Grado affidabilità di funzionamento a temperature molto elevate.Dimensioni compatte. Facilità di installazione e montaggio