AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI183246 EPC 70/2W ALIMENTATORE HID - 183246

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Lampada ad alogenuri metallici

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010703250185

Codice prodotto

TCI183246

Cod. produttore

183246

Produttore

TCI

Applicazione:

Lampada ad alogenuri metallici

Alimentatori elettronici per lampade a scarica, uso indipendente concoprimorsetto sdoppiato.Alimentatore elettronico per uso indipendente, classe I. Utilizzabile per apparecchidi illuminazione in classe di protezione I e II. Grado di protezione: IP20. Efficienzaenergetica: A2. Capacità di carico ammessa: 20 - 120 pF. Lunghezza massimadei cavi per la connessione della lampada: 1 m. Frequenza d’esercizio: 173 Hz.Entrata ed uscita sullo stesso lato con morsetti rapidi a molle fermafili con aperturaa leva 0,75 - 2,5 mm2. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti M4.Schermato contro i radiodisturbi. Incremento del 50% sulla vita della lampada.Risparmio energetico fino al 25% rispetto all’utilizzo di alimentatori convenzionali.Il cablaggio dell’alimentatore elettronico deve avvenire con cavo silicone doppioisolamento adatto ad impulsi da 5 kV.Protezione contro le extra tensioni di rete. Protezione in caso di disconnessionedella lampada. Protezione in caso di lampada guasta. Protezione in caso dilampada a fine vita.