TCI SRL - TCIC12M84 C12M84 CONDENSATORE - C12M84
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 12 µF
Modello - Condensatore per motore
Tensione nominale - 440...440 V
Diametro - 35 mm
Lunghezza - 98 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8010703250581
Codice prodotto
TCIC12M84
Cod. produttore
C12M84
Produttore
TCI
Capacità:
12 µF
Modello:
Condensatore per motore
Tensione nominale:
440...440 V
Diametro:
35 mm
Lunghezza:
98 mm
Con morsetto ad innesto:
no
Condensatori per illuminazione in involucro platico con fissaggio a viteM8, tensione max. 440 vac.Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili fornitidi dado per il fissaggio


