TCI SRL - TCIC15M84 C15M84 CONDENSATORE - C15M84
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 15 µF
Modello - Condensatore per motore
Tensione nominale - 440...440 V
Diametro - 40 mm
Lunghezza - 94 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8010703250611
Codice prodotto
TCIC15M84
Cod. produttore
C15M84
Produttore
TCI
Capacità:
15 µF
Modello:
Condensatore per motore
Tensione nominale:
440...440 V
Diametro:
40 mm
Lunghezza:
94 mm
Con morsetto ad innesto:
no
Condensatori per illuminazione in involucro platico con fissaggio a viteM8, tensione max. 440 vac.Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili fornitidi dado per il fissaggio


