AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCIC16M84 C16M84 CONDENSATORE - C16M84

copiacopia
TCI SRL - TCIC16M84 C16M84 CONDENSATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 16 µF

  • Modello - Condensatore per motore

  • Tensione nominale - 440...440 V

  • Diametro - 40 mm

  • Lunghezza - 94 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8010703250635

Codice prodotto

TCIC16M84

Cod. produttore

C16M84

Produttore

TCI

Capacità:

16 µF

Modello:

Condensatore per motore

Tensione nominale:

440...440 V

Diametro:

40 mm

Lunghezza:

94 mm

Con morsetto ad innesto:

no

Condensatori per illuminazione in involucro platico con fissaggio a viteM8, tensione max. 440 vac.Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili fornitidi dado per il fissaggio