TCI SRL - TCIC20PM8 C20PM8 CONDENSATORE - C20PM8
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 20 µF
Modello - Condensatore per motore
Tensione nominale - 250...250 V
Diametro - 40 mm
Lunghezza - 70 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8010703250697
Codice prodotto
TCIC20PM8
Cod. produttore
C20PM8
Produttore
TCI
Capacità:
20 µF
Modello:
Condensatore per motore
Tensione nominale:
250...250 V
Diametro:
40 mm
Lunghezza:
70 mm
Con morsetto ad innesto:
no
Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggio a vite M8, tensione max. 250 Vac. Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per fissaggio.


