TCI SRL - TCIC25M84 C25M84 CONDENSATORE - C25M84
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 25 µF
Modello - Condensatore per motore
Tensione nominale - 440...440 V
Diametro - 50 mm
Lunghezza - 98 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8010703250703
Codice prodotto
TCIC25M84
Cod. produttore
C25M84
Produttore
TCI
Capacità:
25 µF
Modello:
Condensatore per motore
Tensione nominale:
440...440 V
Diametro:
50 mm
Lunghezza:
98 mm
Con morsetto ad innesto:
no
Condensatori per illuminazione in involucro platico con fissaggio a viteM8, tensione max. 440 vac.Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili fornitidi dado per il fissaggio


