AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCIC32PM8 C32PM8 CONDENSATORE - C32PM8

copiacopia
TCI SRL - TCIC32PM8 C32PM8 CONDENSATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 30000 µF

  • Modello - Condensatore per motore

  • Tensione nominale - 250...250 V

  • Diametro - 40 mm

  • Con morsetto ad innesto -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8010703250772

Codice prodotto

TCIC32PM8

Cod. produttore

C32PM8

Produttore

TCI

Capacità:

30000 µF

Modello:

Condensatore per motore

Tensione nominale:

250...250 V

Diametro:

40 mm

Con morsetto ad innesto:

Profondità:

94 mm

Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggioa vite M8, tensione max. 250 Vac.Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili fornitidi dado per fissaggio