TCI SRL - TCIC45PM8 C45PM8 CONDENSATORE - C45PM8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 45000 µF
Tensione nominale - 250...250 V
Diametro - 50 mm
Con morsetto ad innesto - sì
Profondità - 98 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8010703250857
Codice prodotto
TCIC45PM8
Cod. produttore
C45PM8
Produttore
TCI
Capacità:
45000 µF
Tensione nominale:
250...250 V
Diametro:
50 mm
Con morsetto ad innesto:
sì
Profondità:
98 mm
Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggioa vite M8, tensione max. 250 Vac.Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili fornitidi dado per fissaggio