AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCIC4PM8 C4PM8 CONDENSATORE - C4PM8

copiacopia
TCI SRL - TCIC4PM8 C4PM8 CONDENSATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 4000 µF

  • Tensione nominale - 250...250 V

  • Diametro - 25 mm

  • Con morsetto ad innesto -

  • Profondità - 52 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8010703250871

Codice prodotto

TCIC4PM8

Cod. produttore

C4PM8

Produttore

TCI

Capacità:

4000 µF

Tensione nominale:

250...250 V

Diametro:

25 mm

Con morsetto ad innesto:

Profondità:

52 mm

Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggioa vite M8, tensione max. 250 Vac.Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili fornitidi dado per fissaggio.