TCI SRL - TCIC5PM8 C5PM8 CONDENSATORE - C5PM8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 5 µF
Tensione nominale - 250...250 V
Diametro - 25 mm
Lunghezza - 70 mm
Con morsetto ad innesto - no
Confezione
10 PZ
EAN
8010703250918
Codice prodotto
TCIC5PM8
Cod. produttore
C5PM8
Produttore
TCI
Capacità:
5 µF
Tensione nominale:
250...250 V
Diametro:
25 mm
Lunghezza:
70 mm
Con morsetto ad innesto:
no
Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggioa vite M8, tensione max. 250 Vac.Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili fornitidi dado per fissaggio.


