AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCIC6PM8 C6PM8 CONDENSATORE - C6PM8

copiacopia
TCI SRL - TCIC6PM8 C6PM8 CONDENSATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 6 µF

  • Modello - Condensatore per motore

  • Tensione nominale - 250...250 V

  • Diametro - 25 mm

  • Lunghezza - 70 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8010703250949

Codice prodotto

TCIC6PM8

Cod. produttore

C6PM8

Produttore

TCI

Capacità:

6 µF

Modello:

Condensatore per motore

Tensione nominale:

250...250 V

Diametro:

25 mm

Lunghezza:

70 mm

Con morsetto ad innesto:

no

Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggioa vite M8, tensione max. 250 Vac.Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili fornitidi dado per fissaggio