AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011527122 MORSETTO M4/6.D2 - EN011527122

copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011527122 MORSETTO M4/6.D2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.22...6 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...4 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3472591152715

Codice prodotto

TYCEN011527122

Cod. produttore

EN011527122

Produttore

TYC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.22...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

32 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

4...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

2

Tensione nominale:

800 V

Necessaria piastra di chiusura:

Larghezza:

65.5 mm

Temperatura di esercizio:

-40...110 °C

Profondità:

6 mm

TE CONNECTIVITY: MORSETTO M4 6.D2, Morsetto componibile passante