TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011591407 MORSETTO D6/8.ST.RS - EN011591407
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 24 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 10...10 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
3472591159141
Codice prodotto
TYCEN011591407
Cod. produttore
EN011591407
Produttore
TYC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
24 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
10...10 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
6...6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
6...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
400 V
Piani ponticellati internamente:
sì
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Larghezza:
8 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Profondità:
85.6 mm