AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN012512916 MORSETTO M16/12.N - EN012512916

copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN012512916 MORSETTO M16/12.N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...16 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 85 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...25 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3472591251296

Codice prodotto

TYCEN012512916

Cod. produttore

EN012512916

Produttore

TYC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

2.5...16 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

85 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

2.5...25 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

16...16 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

2.5...16 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

12 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-40...110 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

45.5 mm