AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017322005 METRO DI PROFILATO PR30 - EN017322005

copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017322005 METRO DI PROFILATO PR30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 75 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 35 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3472591732207

Codice prodotto

TYCEN017322005

Cod. produttore

EN017322005

Produttore

TYC

Modello:

Guida DIN 75 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

35 mm

Superficie:

Altri