AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017322627 PONTICELLO BJM62 10P - EN017322627

copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017322627 PONTICELLO BJM62 10P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 6 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3472591732269

Codice prodotto

TYCEN017322627

Cod. produttore

EN017322627

Produttore

TYC

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

10

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare (Passo):

6 mm

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Tensione nominale:

400 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no