AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017628122 PONTICELLO IP20 BJMI5 5 POLI - EN017628122

copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017628122 PONTICELLO IP20 BJMI5 5 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 5

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 5 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3472591762815

Codice prodotto

TYCEN017628122

Cod. produttore

EN017628122

Produttore

TYC

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

5

Corrente nominale In:

24 A

Dimensione modulare (Passo):

5 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali: