AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017666300 PONTICELLO IP20 BJMI6 2 POLI - EN017666300

copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017666300 PONTICELLO IP20 BJMI6 2 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 6 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3472591766639

Codice prodotto

TYCEN017666300

Cod. produttore

EN017666300

Produttore

TYC

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare (Passo):

6 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali: