TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017667013 PONTICELLO IP20 BJMI8 3 POLI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 3
Corrente nominale In - 41 A
Dimensione modulare (Passo) - 8 mm
Colore - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
3472591766707
Codice prodotto
TYCEN017667013
Cod. produttore
EN017667013
Produttore
TYC
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
3
Corrente nominale In:
41 A
Dimensione modulare (Passo):
8 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


