TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017963103 PONTICELLO BJMI12 10P. - EN017963103
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 76 A
Dimensione modulare (Passo) - 12 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
3472591796315
Codice prodotto
TYCEN017963103
Cod. produttore
EN017963103
Produttore
TYC
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
76 A
Dimensione modulare (Passo):
12 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


