AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN019000120 MORSETTO D35/27.FF - EN019000120

copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN019000120 MORSETTO D35/27.FF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...35 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...35 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3472591900019

Codice prodotto

TYCEN019000120

Cod. produttore

EN019000120

Produttore

TYC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

2.5...35 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a bullone

Corrente nominale In:

125 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

2.5...35 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

2.5...35 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a bullone

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

27 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-40...110 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

113 mm