TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN019000221 MORSETTO D70/32.FF - EN019000221
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...70 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Corrente nominale In - 192 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 6...70 mm²
Confezione
3 PZ
EAN
3472591900026
Codice prodotto
TYCEN019000221
Cod. produttore
EN019000221
Produttore
TYC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
6...70 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Corrente nominale In:
192 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
6...70 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
6...70 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a bullone
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
32 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-40...110 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
140 mm


