AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN019905906 MORSETTO D2,5/8.ADO - EN019905906

copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN019905906 MORSETTO D2,5/8.ADO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1...2.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a perforazione di isolante (IDC)

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1...2.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3472591990591

Codice prodotto

TYCEN019905906

Cod. produttore

EN019905906

Produttore

TYC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a perforazione di isolante (IDC)

Corrente nominale In:

24 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...2.5 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

2.5...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

2.5...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a perforazione di isolante (IDC)

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

8 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-40...110 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

45.5 mm