TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN039924414 MORSETTO D4/8.ADO - EN039924414
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 4...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a perforazione di isolante (IDC)
Corrente nominale In - 32 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 4...4 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
3472593992449
Codice prodotto
TYCEN039924414
Cod. produttore
EN039924414
Produttore
TYC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
4...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a perforazione di isolante (IDC)
Corrente nominale In:
32 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
4...4 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
4...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
4...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a perforazione di isolante (IDC)
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
8 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-40...110 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
45.5 mm


