TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN040030510 MORSETTO D70/22 - EN040030510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 16...70 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 192 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 16...95 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
3472590030519
Codice prodotto
TYCEN040030510
Cod. produttore
EN040030510
Produttore
TYC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
16...70 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
192 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
16...95 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
70...70 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Tensione nominale:
1000 V
Necessaria piastra di chiusura:
no
Larghezza:
74.5 mm
Temperatura di esercizio:
-40...110 °C
Profondità:
22 mm


