AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK505064 MORSETTO ZS4-BR - K505064

copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK505064 MORSETTO ZS4-BR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.22...4 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Colore - Marrone

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...4 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3472595050642

Codice prodotto

TYCK505064

Cod. produttore

K505064

Produttore

TYC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.22...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

32 A

Colore:

Marrone

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

5.2 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-40...110 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

53 mm