TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK505066 MORSETTO ZS4-BK - K505066
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.22...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 32 A
Colore - Nero
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...4 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
3472595050666
Codice prodotto
TYCK505066
Cod. produttore
K505066
Produttore
TYC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.22...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
32 A
Colore:
Nero
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
5.2 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-40...110 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
53 mm


