TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK505210 MORSETTO ZS4-D2 - K505210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 4...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 29 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 4...4 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
3472595052103
Codice prodotto
TYCK505210
Cod. produttore
K505210
Produttore
TYC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
4...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
29 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
4...4 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
2.5...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
2
Tensione nominale:
800 V
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Larghezza:
70.4 mm
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
5.2 mm