AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK505212 MORSETTO ZS4-T3 - K505212

copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK505212 MORSETTO ZS4-T3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 4...4 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 4...4 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3472595052127

Codice prodotto

TYCK505212

Cod. produttore

K505212

Produttore

TYC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

4...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

32 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

4...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

2.5...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

3

Tensione nominale:

800 V

Necessaria piastra di chiusura:

Larghezza:

100.1 mm

Temperatura di esercizio:

-55...110 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

5.2 mm

Morsetto componibile passante, marca TE CONNECTIVITY ITALIA DISTRIBUTION SRL, modello TYCK505212 - MORSETTO ZS4-T3