AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK510020 MORSETTO ZS16-BL - K510020

copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK510020 MORSETTO ZS16-BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 16...16 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 16...16 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3472595100200

Codice prodotto

TYCK510020

Cod. produttore

K510020

Produttore

TYC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

16...16 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

76 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

16...16 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

10...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Tensione nominale:

1000 V

Necessaria piastra di chiusura:

Larghezza:

56.1 mm

Temperatura di esercizio:

-55...10 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

10 mm

TE CONNECTIVITY: MORSETTO ZS16-BL, Morsetto componibile passante