TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK516020 MORSETTO ZS35-BL - K516020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 35...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 125 A
Colore - Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 35...35 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
3472595160204
Codice prodotto
TYCK516020
Cod. produttore
K516020
Produttore
TYC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
35...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
125 A
Colore:
Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
35...35 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
35...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Tensione nominale:
1000 V
Necessaria piastra di chiusura:
no
Larghezza:
59 mm
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
16 mm