AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK522010 MORSETTO ZS70 - K522010

copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK522010 MORSETTO ZS70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 70...70 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 192 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 95...95 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3472595220106

Codice prodotto

TYCK522010

Cod. produttore

K522010

Produttore

TYC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

70...70 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

192 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

95...95 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

50...50 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Tensione nominale:

1000 V

Necessaria piastra di chiusura:

no

Larghezza:

74 mm

Temperatura di esercizio:

-55...110 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

22 mm

TE CONNECTIVITY: MORSETTO ZS70, Morsetto componibile passante