TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK526010 MORSETTO ZS95 - K526010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 95...95 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 232 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 120...120 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
3472595260102
Codice prodotto
TYCK526010
Cod. produttore
K526010
Produttore
TYC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
95...95 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
232 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
120...120 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
50...50 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Tensione nominale:
1000 V
Necessaria piastra di chiusura:
no
Larghezza:
87 mm
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
26 mm