AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK905302 PONTICELLO JB5-2

copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK905302 PONTICELLO JB5-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Colore - Arancione

  • Metodo di montaggio - Inseribile

  • Tensione nominale - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3472599097551

Codice prodotto

TYCK905302

Cod. produttore

K905302

Produttore

TYC

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

32 A

Colore:

Arancione

Metodo di montaggio:

Inseribile

Tensione nominale:

1000 V

TE CONNECTIVITY: PONTICELLO JB5-2, Ponticello per morsetti componibili