AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEA155FF25 PRESSACAVO PG29 20 -25 - 155FF25

copiacopia
TEAFLEX - TEA155FF25 PRESSACAVO PG29 20 -25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 20...25 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343088313

Codice prodotto

TEA155FF25

Cod. produttore

155FF25

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

20...25 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

29

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Colore:

Altri

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Con serracavo:

no

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Temperatura di esercizio:

-40...135 °C

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE eanello “O” ring sulla filettatura. Il Pressacavo della Serie FF è statorealizzato per proteggere in modo specifico i cavi elettrici sottoposti astretto raggio di curvatura.Infatti la particolare costruzione fatta con apposite sagome raggiateall’interno del corpo pressacavo e del dado di pressione, impedisconoche il cavo in particolari condizioni di curvatura si danneggi.