AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6BBF10M12 CURVA 45°IP66 BF10 M12 NERO - 6BBF10M12

copiacopia
TEAFLEX - TEA6BBF10M12 CURVA 45°IP66 BF10 M12 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Curvato 45°

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - M12x1.5

  • Tipo di connessione - Filettato

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8030343127616

Codice prodotto

TEA6BBF10M12

Cod. produttore

6BBF10M12

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Curvato 45°

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

M12x1.5

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

Le curve a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoliinterni permettono un facile inserimento dei cavi annullando lapossibilità che gli stessi vengano danneggiati.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche enelle applicazioni tecniche industriali.