TEAFLEX - TEA6BBF10M16 CURVA 45°IP66 BF10 M16 NERO - 6BBF10M16
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Curvato 45°
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M16x1.5
Tipo di connessione - Filettato
Confezione
100 PZ
EAN
8030343127135
Codice prodotto
TEA6BBF10M16
Cod. produttore
6BBF10M16
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Curvato 45°
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M16x1.5
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì