AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6BBF36G06 CURVA 45°IP66 BF36 1 1/4NERO - 6BBF36G06

copiacopia
TEAFLEX - TEA6BBF36G06 CURVA 45°IP66 BF36 1 1/4NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Curvato 45°

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione nominale in pollici - 1 e 1/4 pollice

  • Tipo di connessione - Filettato

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343129498

Codice prodotto

TEA6BBF36G06

Cod. produttore

6BBF36G06

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Curvato 45°

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/4 pollice

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

Le curve a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoliinterni permettono un facile inserimento dei cavi annullando lapossibilità che gli stessi vengano danneggiati.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche enelle applicazioni tecniche industriali.