TEAFLEX - TEA6BBN10P07 CURVA 90°IP66 BN10 PG07 NERO - 6BBN10P07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Curvato 90°
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - PG7
Confezione
100 PZ
EAN
8030343120549
Codice prodotto
TEA6BBN10P07
Cod. produttore
6BBN10P07
Produttore
TEA
Diametro nominale:
10 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Curvato 90°
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
PG7
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Altri
Lunghezza complessiva:
59.5 mm
Passi per pollice:
1
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione