AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6BBN17G03 CURVA 90°IP66 BN17 1/2NERO - 6BBN17G03

copiacopia
TEAFLEX - TEA6BBN17G03 CURVA 90°IP66 BN17 1/2NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Curvato 90°

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343123274

Codice prodotto

TEA6BBN17G03

Cod. produttore

6BBN17G03

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Curvato 90°

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

Le curve a 90° tipo BN grazie alla particolare costruzionesenza spigoli interni permettono un facile inserimento dei caviannullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche enelle applicazioni tecniche industriali.