AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6BBN29G05 CURVA 90°IP66 BN29 1 NERO - 6BBN29G05

copiacopia
TEAFLEX - TEA6BBN29G05 CURVA 90°IP66 BN29 1 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 29 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Curvato 90°

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343124783

Codice prodotto

TEA6BBN29G05

Cod. produttore

6BBN29G05

Produttore

TEA

Diametro nominale:

29 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Curvato 90°

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Lunghezza complessiva:

101.3 mm

Passi per pollice:

2

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Le curve a 90° tipo BN grazie alla particolare costruzionesenza spigoli interni permettono un facile inserimento dei caviannullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche enelle applicazioni tecniche industriali.