TEAFLEX - TEA6BBN29P29 CURVA 90°IP66 BN29 PG29 NERO - 6BBN29P29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Curvato 90°
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - PG29
Materiale della filettatura - PA (Poliammide)
Confezione
1 PZ
EAN
8030343124462
Codice prodotto
TEA6BBN29P29
Cod. produttore
6BBN29P29
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Curvato 90°
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
PG29
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì