TEAFLEX - TEA6BBN36M40 CURVA 90°IP66 BN36 M40 NERO - 6BBN36M40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 36 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Curvato 90°
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M40x1.5
Confezione
20 PZ
EAN
8030343118867
Codice prodotto
TEA6BBN36M40
Cod. produttore
6BBN36M40
Produttore
TEA
Diametro nominale:
36 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Curvato 90°
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M40x1.5
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
122.8 mm
Passi per pollice:
1
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione


